曜日別特売
V114A-SMOU V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC 43372333

※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(-) サブプレートなしタイプ大流量注文コード43372333品番V114A-SMOU
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ポート数3定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式タイプ大流量シリーズ(A) 大流量タイプ手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル(-) 1W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする