SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43373243
品番
V120TN-S5MZ-C4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
2a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式
(2) ノーマルオープン(N.O.)
ソレノイド数
(S) 1個(シングルソレノイド)
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
コモン仕様
(-) +COM.
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
CADデータダウンロード