曜日別特売
M4.5×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43381642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.5×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43381642
M4.5×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43381642

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4.5
長さ(mm)12
12
14
16
18
20
25
6
8
10
13
15
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1箱(500個)注文コード43381642品番M4.5×12
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.65/(最小)4.5
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43381807
2021-05-25
用途: 木工品のネジ止め用
株式会社ナックス 様(製造業)

色も木工に合致しており、ネジ毎の品質のばらつきも見られない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする