※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
30
30
30
35
40
45
6
8
12
14
20
25
10
13
15
16
18
60
75
90
100
50
55
65
十字穴番号
2
1
2
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43381703
品番
M4.5×30
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.65/(最小)4.5
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧