大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
¥7,998
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
70
70
70
32
35
40
45
50
55
60
65
75
5
6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
28
30
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43384406
品番
M4×70
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
70
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧