※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 接続口径(06) 3/4 注文コード43403736 品番VEX1533-06F-GN
参考基準価格(税別)¥39,440 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はねじの種類・接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 接続口径(06) 3/4 ボディサイズ(5) 直接配管形 操作(3) 手動ハンドル形 圧力計(G) 圧力計 サイレンサ(N) ブリードポート用サイレンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする