※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
注文コード
43403745
品番
VEX1533-04N-GN
参考基準価格(税別)
¥39,440
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
(5) 直接配管形
操作
(3) 手動ハンドル形
圧力計
(G) 圧力計
サイレンサ
(N) ブリードポート用サイレンサ
CADデータダウンロード