※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1730)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(10) P、A: 1、R: 1 1/4
注文コード
43404113
品番
VEX1730-10F
参考基準価格(税別)
¥47,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・ブラケット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(10) P、A: 1、R: 1 1/4
圧力計
(-) なし
ボディサイズ
(7) 直接配管形
操作
(0) エアオペレート形
CADデータダウンロード