※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(10) P、A: 1、R: 1 1/4
注文コード
43404183
品番
VEX1733-10F-G
参考基準価格(税別)
¥49,230
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・ブラケット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(10) P、A: 1、R: 1 1/4
ボディサイズ
(7) 直接配管形
操作
(3) 手動ハンドル形
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード