曜日別特売
VEX1733-10F-BG VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733) SMC 43404253

※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G接続口径(10) P、A: 1、R: 1 1/4ブラケット(B) ブラケット注文コード43404253品番VEX1733-10F-BG
参考基準価格(税別)¥49,830販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ねじの種類(F) G接続口径(10) P、A: 1、R: 1 1/4ボディサイズ(7) 直接配管形ブラケット(B) ブラケット操作(3) 手動ハンドル形圧力計(G) 圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする