※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1901)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4)AC220(50/60Hz)(電磁形のみ) ねじの種類(-)Rc 管接続口径1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2 注文コード43404427 品番VEX1901-144D
参考基準価格(税別)¥65,620 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など36種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4)AC220(50/60Hz)(電磁形のみ) ねじの種類(-)Rc 管接続口径1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2 リード線取出方法(D)DIN形ターミナル(電磁形のみ) 操作方式(1)外部パイロット電磁形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする