※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(M5) M5
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
注文コード
43405084
品番
VEX1A33B-M5-BN
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(M5) M5
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(A) 直接配管形
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット
圧力計
(-) なし
CADデータダウンロード