※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
注文コード
43405093
品番
VEX1A33B-01F-BG
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
(A) 直接配管形
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード