※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43405163
品番
VEX1B33B-01-N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(B) ベース配管形
材質(シール)
(B) FKMシール
圧力計
(-) なし
CADデータダウンロード