SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
V Series(VEX3222)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(02)1/4
注文コード
43406055
品番
VEX3222-02N5DZ1
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ねじの種類・管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(D)DIN形ターミナル・コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5)DC24
操作方式
(2)内部パイロット電磁形
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード