VEX3222-015DZ1 V Series(VEX3222) SMC 43406064 VEX3222-015DZ1 V Series(VEX3222) SMC 43406064

V Series(VEX3222)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8 注文コード43406064 品番VEX3222-015DZ1
参考基準価格(税別)¥18,870 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル電圧・ねじの種類・管接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8 リード線取出方法(D)DIN形ターミナル・コネクタ付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5)DC24 操作方式(2)内部パイロット電磁形 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする