大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
45
50
40
55
80
90
60
65
75
70
4
5
6
8
16
10
12
18
20
25
30
14
13
15
35
22
十字穴番号
2
1
2
3
全150種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43410175
品番
M4×100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧