M4.5×30 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43410254

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4.5
長さ(mm)30
30
20
25
14
4
5
6
8
16
10
12
18
45
50
13
15
35
40
22
55
80
90
100
60
65
75
70
十字穴番号2
内容量1箱(500個)注文コード43410254品番M4.5×30
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.65/(最小)4.5
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする