耐熱ホース

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43438107 品番 -
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

用途
樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。
油は絶対に使用しないで下さい。
油に常時触れるところでは使わないで下さい。
内径×外径(Φmm)9.7×18.0 内径(Φmm)9.7 使用流体水・エチレングリコール 材質ゴム 外径(Φmm)18 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)- 30 〜+ 120℃ 最小曲げ半径(mm)120 外面黒色スムース 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43438134
2021-01-27
用途:
CB1000SFのラジエタークーラントホースに
その他業種

車歴27年の車両なので、純正部品が不足しているので汎用ホースで対応した。現在問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする