大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
5
6
8
12
14
15
16
25
30
35
40
18
20
45
50
10
十字穴番号
3
2
3
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43439295
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.00/(最小)5.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧