※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
13
12
14
16
25
30
20
6
8
10
13
15
18
山数
16
24
16
12
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43442427
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
13
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧