※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V Series(VFA3130)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 ねじの種類(-)Rc 注文コード43468888 品番VFA3130-02-P
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は管接続口径・ねじの種類など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(1)2位置シングル ポートの向き(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする