VFA3130-01F V Series(VFA3130) SMC 43468942 VFA3130-01F V Series(VFA3130) SMC 43468942

V Series(VFA3130)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(01)1/8 ねじの種類(F)G 注文コード43468942 品番VFA3130-01F
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は管接続口径・ねじの種類など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 管接続口径【A・Bポート】(01)1/8 切換方式(1)2位置シングル ポートの向き(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする