曜日別特売
M4×20 (+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43478687

(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1200個)
長さ(mm)20
内容量1箱(1200個)注文コード43478687品番M4×20
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
山数
16
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿小頭
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする