大阪魂
(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
¥6,398
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
25
12
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43478696
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
山数
16
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿小頭
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧