曜日別特売
VFR3441-5TZ V Series(VFR3441) SMC 43482136

 

VFR3441-5TZ V Series(VFR3441) SMC 43482136
VFR3441-5TZ V Series(VFR3441) SMC 43482136

V Series(VFR3441)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
内容量1個注文コード43482136品番VFR3441-5TZ
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする