SMC
V Series(VFR3441)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(03) 3/8
(-) サブプレートなし
(02) 1/4
(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
(T) コンジットターミナル
(G) グロメット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43482154
品番
VFR3441-5TZ-03
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード