曜日別特売
M3.5×15 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43482485

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
43482485
品番
M3.5×15
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法r(mm)
(最大)0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする