※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ注文コード43501833品番VFS2200-5F-01T
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はねじの種類・コイル定格電圧・接続口径など39種類から選べます他の種類を見る