※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2310R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
43504746
品番
VFS2310R-5D
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
CE-対応品
(-) なし
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード