※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ注文コード43507302品番VFS2600-5FZB-02T
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はねじの種類・コイル定格電圧・接続口径など16種類から選べます他の種類を見る