No.50 ハンドル付収納ボックス コクゴ 43508719

ハンドル付収納ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)170×257×144
内容量1個注文コード43508719品番No.50
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス
洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル
持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×257×144寸法(mm)170×257×144半透明タイプ中皿なしアズワン品番1-4942-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-22
用途: 化粧道具、ハンカチ、不織布マスク等
その他業種

化粧品などの細々した物を片付ける目的で購入しました。軽いし適度な強度(硬すぎず柔らかすぎず)。使い勝手が良かったので、不織布マスクを箱から移し替えようと思い追加購入。中身が見えるのが自分には合ってます。スタッキング出来るのも嬉しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする