M8×40 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43511395

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
内容量1箱(150個)注文コード43511395品番M8×40
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
ねじの呼び
M8
山数
9
長さ(mm)
40
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)13.1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする