大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
¥9,798
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43516514
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.5
山数
24
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧