大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
¥11,980
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
8
10
12
14
16
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43518176
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧