曜日別特売
VFS4201-1F VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201) SMC 43519832

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
内容量1個注文コード43519832品番VFS4201-1F
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする