※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
DC24
AC110~120(50/60Hz)
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43519848
品番
VFS4201-5FZA
参考基準価格(税別)
¥22,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード