曜日別特売
VFS6100-3FZ-Q VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100) SMC 43527995

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし注文コード43527995品番VFS6100-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
管接続口径サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする