VFS6100-3F-06T VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100) SMC 43528004

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPTF3/4注文コード43528004品番VFS6100-3F-06T
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類NPTF管接続口径NPTF3/4コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする