※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
NPT1
注文コード
43528013
品番
VFS6100-3FZ-10N
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード