※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)DC12 管接続口径Rc3/4 注文コード43528074 品番VFS6100-6FZ-06
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はねじの種類・コイル定格電圧・管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 コイル定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする