曜日別特売
VFS6110R-4E-10 VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R) SMC 43528388

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径Rc1注文コード43528388品番VFS6110R-4E-10
参考基準価格(税別)¥44,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする