※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1
注文コード
43528406
品番
VFS6110R-5DZ-10F
参考基準価格(税別)
¥46,090
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード