M3.5×6 (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43538442

(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1箱(3500個)注文コード43538442品番M3.5×6
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.50/(最小)3.40
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする