※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 管接続口径サブプレートなし 注文コード43544113 品番VK3140-6DO
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など37種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC12 管接続口径サブプレートなし リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 規格(-) なし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする