※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード43544542 品番VK332-3H-01
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は定格電圧・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/8 (Aポート) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする