※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 注文コード43545206 品番VK332W-6DS-M5
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格電圧・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径M5×0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 規格(-) なし 使用流体空気 バルブ(W)真空・低ワット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする