※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334W)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43545626 品番 VK334W-5G-01N
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/8 (サブプレート付) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(W)真空・低ワット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする