SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM121)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(N01)NPT1/8
アクチュエータの種類
(00)基本形
注文コード
43548557
品番
VM121-N01-00A-B
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(N01)NPT1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(00)基本形
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(1)横配管-押棒タイプ(短)
CADデータダウンロード