VM121-01-02A-B V Series(VM121) SMC 43548618 VM121-01-02A-B V Series(VM121) SMC 43548618

V Series(VM121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01)R1/8 アクチュエータの種類(02)一方向作動ローラレバー 注文コード43548618 品番VM121-01-02A-B
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は接続口径・アクチュエータの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(01)R1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(02)一方向作動ローラレバー ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする